CHF 11'229.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'139.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23172 |
Typ | Spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 192 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6950 kN |
Dynamische Belastung | 4521 kN |
Grenzdrehzahl | 320 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 490 kN |
Leistungsklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 216 kg |
Gewicht | 477 lb |