CHF 9'942.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'748.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 23168 |
Typ | Spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 190 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6800 kN |
Dynamische Belastung | 4452 kN |
Grenzdrehzahl | 340 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 480 kN |
Leistungsklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 205.93 kg |
Gewicht | 454 lb |