CHF 7'772.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'402.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 176 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6100 kN |
Dynamische Belastung | 3929 kN |
Grenzdrehzahl | 370 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 440 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 165 kg |
Gewicht | 364 lb |