CHF 6'061.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'552.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5100 kN |
Dynamische Belastung | 3373 kN |
Grenzdrehzahl | 390 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 380 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 126 kg |
Gewicht | 277 lb |