CHF 526.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 569.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2316 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 135 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |