CHF 4'993.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'398.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 146 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4250 kN |
Dynamische Belastung | 2788 kN |
Grenzdrehzahl | 420 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 335 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 94.8 kg |
Gewicht | 209 lb |