CHF 5'724.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'188.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3900 kN |
Dynamische Belastung | 2664 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 86.2 kg |
Gewicht | 190 lb |