CHF 3'885.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'199.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3200 kN |
Dynamische Belastung | 2187 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 62.3 kg |
Gewicht | 137 lb |
CHF 3'836.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'147.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026