CHF 4'184.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'523.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2750 kN |
Dynamische Belastung | 1888 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 50.6 kg |
Gewicht | 112 lb |