Eriks
SKF

SKF 23144 CCK/C4W33, Zweireihiges Pendelrollenlager, 220 mm ID, 370 mm OD, Blechkäfig

  • ERIKS:23756134
  • Hersteller:23144 CCK/C4W33
Image 1
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Nicht abgedichtete Pendelrollenlager
Offene Pendelrollenlager stehen sowohl mit zylindrischer als auch mit kegeliger Bohrung zur Verfügung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Bei den meisten Lagern wird die wirkungsvolle Schmierung durch die Umfangsnut und drei Schmierbohrungen am Außenring sichergestellt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'414.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'690.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Double-row spherical roller bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
370 mm
Breite
120 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2750 kN
Dynamische Belastung
1888 kN
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Leistungsklasse
Normal
Gewicht
50.6 kg
Gewicht
112 lb
Alternativen

CHF 2'987.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'229.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026