CHF 3'556.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'844.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2750 kN |
Dynamische Belastung | 1891 kN |
Grenzdrehzahl | 530 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 232 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 52.6 kg |
Gewicht | 116 lb |