CHF 2'918.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'155.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2360 kN |
Dynamische Belastung | 1665 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 40.1 kg |
Gewicht | 88.5 lb |
CHF 2'298.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'484.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026