CHF 3'040.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'286.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2360 kN |
Dynamische Belastung | 1668 kN |
Grenzdrehzahl | 580 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 204 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 41.3 kg |
Gewicht | 91 lb |