CHF 330.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 357.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2314 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 51 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |