Eriks
SKF

SKF 2314/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 70 mm ID, 150 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756124
  • Hersteller:2314/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2314
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm