CHF 2'709.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'929.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2080 kN |
Dynamische Belastung | 1456 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 33 kg |
Gewicht | 72.7 lb |
CHF 2'242.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'424.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026