CHF 2'822.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'051.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2080 kN |
Dynamische Belastung | 1458 kN |
Grenzdrehzahl | 620 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 183 kN |
Gewicht | 2.19 kg |
Gewicht | 74.1 lb |