CHF 1'087.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'175.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1200 kN |
Dynamische Belastung | 883 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 114 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 15.2 kg |
Gewicht | 33.5 lb |
CHF 1'115.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'205.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026