CHF 1'456.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'574.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1200 kN |
Dynamische Belastung | 884 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 114 kN |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 33.1 lb |