CHF 944.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'020.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 780 kN |
Dynamische Belastung | 587 kN |
Grenzdrehzahl | 900 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 8.4 kg |
Gewicht | 18.5 lb |