CHF 826.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 893.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 62 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 695 kN |
Dynamische Belastung | 535 kN |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 71 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 7.62 kg |
Gewicht | 16.8 lb |