CHF 492.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 585 kN |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 5.09 kg |