CHF 558.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 604.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 585 kN |
Dynamische Belastung | 451 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 61 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 5.31 kg |
Gewicht | 11.7 lb |