CHF 363.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 231 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 490 kN |
Dynamische Belastung | 385 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 53 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 4.25 kg |
Gewicht | 9.37 lb |
CHF 431.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026