CHF 235.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2312 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 87.1 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 240.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 260.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026