CHF 271.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2309 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 19.3 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
CHF 310.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026