CHF 8'404.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'085.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 148 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5850 kN |
Dynamische Belastung | 3511 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 415 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 144 kg |
Gewicht | 318 lb |