Eriks
SKF

SKF 2308 EM/P6, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23756024
  • Hersteller:2308 EM/P6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2308
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
P6
Dynamische Belastung
54 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm