CHF 249.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2308 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 54 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |