Eriks
SKF

SKF 2308 E-2RS1TN9/C3WT, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 40 mm ID, 90 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:13529450
  • Hersteller:2308 E-2RS1TN9/C3WT
Image 1
Pendelkugellager sind eine Erfindung der SKF. Sie haben zwei Kugelreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Aussenring. Pendelkugellager sind somit winkelbeweglich und unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Sie eignen sich deshalb besonders für Lagerungsfälle, bei denen mit grösseren Wellendurchbiegungen bzw. Fluchtungsfehlern zu rechnen ist. Zudem weisen Pendelkugellager die kleinste Reibung unter allen Wälzlagern auf. Dies lässt sie auch bei höheren Drehzahlen etwas leiser und auch kühler laufen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2308
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
33.8 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm