CHF 5'090.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'502.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 134 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4800 kN |
Dynamische Belastung | 2850 kN |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 104 kg |
Gewicht | 229 lb |
CHF 7'837.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'471.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026