Eriks
SKF

SKF 2307 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 35 mm ID, 80 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23756011
  • Hersteller:2307 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2307
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
39.7 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Alternativen

CHF 77.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026