CHF 5'155.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'573.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 133 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4550 kN |
Dynamische Belastung | 2812 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 335 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 97 kg |
Gewicht | 214 lb |
CHF 6'273.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'781.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026