CHF 5'258.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'684.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 133 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4550 kN |
Dynamische Belastung | 2812 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 97 kg |
Gewicht | 214 lb |