CHF 4'697.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'078.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 121 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3800 kN |
Dynamische Belastung | 2348 kN |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 73.5 kg |
Gewicht | 162 lb |
CHF 5'260.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'686.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026