CHF 67.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2306 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 31.2 kN |
Statische Belastung | 8.8 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
CHF 67.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026