CHF 3'827.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'137.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2850 kN |
Dynamische Belastung | 1797 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 48.5 kg |
Gewicht | 107 lb |
CHF 3'520.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'805.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026