CHF 2'764.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'987.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2550 kN |
Dynamische Belastung | 1675 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 44.7 kg |
Gewicht | 98.6 lb |
CHF 2'906.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'141.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026