CHF 3'455.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'734.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2550 kN |
Dynamische Belastung | 1677 kN |
Grenzdrehzahl | 460 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 212 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 45.9 kg |
Gewicht | 101 lb |