Eriks
SKF

SKF 2305 M/P6, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:23755974
  • Hersteller:2305 M/P6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2305
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
P6
Dynamische Belastung
24.2 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm