CHF 2'295.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'481.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2080 kN |
Dynamische Belastung | 1340 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 176 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 33.5 kg |
Gewicht | 73.9 lb |
CHF 2'464.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'664.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026