CHF 2'951.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'190.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2080 kN |
Dynamische Belastung | 1340 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 31.1 kg |
Gewicht | 68.6 lb |
CHF 2'329.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'517.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026