CHF 2'055.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'222.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1860 kN |
Dynamische Belastung | 1261 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 28.2 kg |
Gewicht | 62.1 lb |
CHF 1'868.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'019.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026