CHF 1'970.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'130.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 82 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1530 kN |
Dynamische Belastung | 1058 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 21.4 kg |
Gewicht | 47.2 lb |
CHF 1'706.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'845.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026