Eriks
SKF

SKF 2304 TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:23755951
  • Hersteller:2304 TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2304
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
21 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
18.2 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm