CHF 166.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2304 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 18.2 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |