CHF 56.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2304 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
CHF 62.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026