CHF 1'541.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'666.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 74 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1250 kN |
Dynamische Belastung | 883 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 15.9 kg |
Gewicht | 35.1 lb |
CHF 1'335.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'444.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026