CHF 1'605.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'735.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 74 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1270 kN |
Dynamische Belastung | 884 kN |
Grenzdrehzahl | 660 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 114 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 16.4 kg |
Gewicht | 36.2 lb |