CHF 1'024.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'107.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 67 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1060 kN |
Dynamische Belastung | 745 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 12.2 kg |
Gewicht | 26.9 lb |
CHF 1'081.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'168.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026